!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, BLEU GIVRÉ/BLEU CLAIR, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, BLEU GIVRÉ/BLEU CLAIR, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, BLEU GIVRÉ/BLEU CLAIR, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, BLEU GIVRÉ/BLEU CLAIR, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC, ANTIRAYURES, BLEU GIVRÉ/BLEU CLAIR, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 2,57 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 30,84 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1XPK6
  • N° de modèle du manufacturier 1XPK6
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité en polycarbonate sans monture de taille moyenne avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante bleue givrée. Dotées de lentilles bleu clair antirayures, les lunettes unisexes à usage général ont des branches bleues de 4½ pouces avec des embouts en forme de spatule et leur température de fonctionnement est comprise entre 23 et 131°F. Elles ont des charnières à barillet et présentent une largeur de 3½ pouces d’une tempe à l’autre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasBleu
  • Type d'embout du brasSpatule
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureBleu
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes H
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Bleu
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Condor V
  • Largeur de branche à branche 3 1/2 po
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande