!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC/CAOUTCHOUC, ANTIRAYURES, BL UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC/CAOUTCHOUC, ANTIRAYURES, BL UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC/CAOUTCHOUC, ANTIRAYURES, BL UV, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC/CAOUTCHOUC, ANTIRAYURES, BL UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, ENVELOPPANTES, PC/CAOUTCHOUC, ANTIRAYURES, BL UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.33 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1FYY2
  • N° de modèle du manufacturier 1FYY2
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Wasko medium sans monture avec protection UVA/B de 99,99 % ont une monture enveloppante en polycarbonate/caoutchouc avec une charnière en forme de tonneau de couleur bleue givrée. Les lentilles sont bleu clair, antirayures et antibuée, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches à baïonnette de 4⅜ pouces, de 2¾ pouces d’une branche à l’autre, et une température de fonctionnement allant de 23 °F à 131 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasBleu
  • Type d'embout du brasBaïonnette
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureBleu
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudageNon évalué pour le soudage
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes H
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate / Caoutchouc
  • Type de cadre Sans monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Bleu
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Wasko Less ThanAGI_FrenchTM/ Greater Than
  • Largeur de branche à branche 2 3/4 po
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)