!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROT S/ MONTURE, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE BLEUE - MIROIR, PC

LUNETTES PROT S/ MONTURE, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE BLEUE - MIROIR, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES PROT S/ MONTURE, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE BLEUE - MIROIR, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES PROT S/ MONTURE, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE BLEUE - MIROIR, PC

LUNETTES PROT S/ MONTURE, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE BLEUE - MIROIR, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXSVP206
  • N° de modèle du manufacturier SVP206
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité SPV200. Ils comprennent des verres en polycarbonate à miroir bleu résistant aux rayures qui protègent vos yeux à 99.9 % des rayons UV nocifs. Leur conception unisexe, sans cadre et enveloppante présente des branches bleues et des branches à embout flexible pour un ajustement sûr et confortable. Elles répondent aux exigences CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasBleu
  • Type d'embout du brasFlexible
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleBleu
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieSVP200
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Bleu
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande