!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, BLEU/TRNSP, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, BLEU/TRNSP, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, BLEU/TRNSP, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, BLEU/TRNSP, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, BLEU/TRNSP, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.80 / CHAQUE
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
  • N° article WWG4VAZ1
  • N° de modèle du manufacturier 4VAZ1
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité KD de taille moyenne à demi-monture en nylon avec protection U6 ont une monture enveloppante de couleur bleue. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate antibuée, de branches réglables en spatule et d’un pont en caoutchouc thermoplastique, ces lunettes unisexes à usage général présentent des branches de 163 millimètres et mesurent 5⅜ pouces d’une tempe à l’autre, leur température de fonctionnement étant comprise entre -5 et 55°C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasBleu
  • Type d'embout du brasSpatule
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureBleu
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI Z87.1-2015
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes Non évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série KD
  • Largeur de branche à branche 5 3/8 po
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)