!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, NR/MIROIR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CSA-2015, M

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, NR/MIROIR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CSA-2015, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, NR/MIROIR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CSA-2015, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, NR/MIROIR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CSA-2015, M

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, PC, ANTIBUÉE, NR/MIROIR INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, CSA-2015, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,48 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 245,76 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PYRGB9480ST
  • N° de modèle du manufacturier GB9480ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.97 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Isotope de taille moyenne à monture pleine avec joint en caoutchouc diélectrique et protection 100 % UV-A/UV-B ont une monture et une lentille en polycarbonate de couleur noire. Elles sont dotées d’une lentille H2MAX miroir antibuée et antirayures pour l’intérieur et l’extérier, conforme aux normes de la CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches réglables par interchangeabilité et des courroies en néoprène.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreD3, D4
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieIsotope
  • Largeur de branche à branche65 mm
  • Doublure de mousseOui
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/SEI/MECPS
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande