!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, NOIR/AMBRE, CSA, M, UNISEXE, NEMESIS

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, NOIR/AMBRE, CSA, M, UNISEXE, NEMESIS

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, NOIR/AMBRE, CSA, M, UNISEXE, NEMESIS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, NOIR/AMBRE, CSA, M, UNISEXE, NEMESIS

LUNETTES DE SÉCURITÉ, ENVELOPPANTES, POLYCARBONATE, NOIR/AMBRE, CSA, M, UNISEXE, NEMESIS

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.25 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK25673
  • N° de modèle du manufacturier 25673
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité V30 Nemesis noires de taille moyenne ont une monture enveloppante et des lentilles ambrées en polycarbonate conformes aux normes de la CSA, ces lunettes unisexes à usage général sont livrées avec un cordon.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleCuivre
  • SérieKleenGuard Nemesis
  • Couleur du bras Noir
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Non revêtu
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CSA/ANSI

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande