!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC UNISEXES A/ CORDON, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, CSA, NOIR, PC/PLASTIQUE

LUNETTES SEC UNISEXES A/ CORDON, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, CSA, NOIR, PC/PLASTIQUE

JACKSON SAFETY

LUNETTES SEC UNISEXES A/ CORDON, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, CSA, NOIR, PC/PLASTIQUE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC UNISEXES A/ CORDON, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, CSA, NOIR, PC/PLASTIQUE

LUNETTES SEC UNISEXES A/ CORDON, RÉSISTANTES AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, CSA, NOIR, PC/PLASTIQUE

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $109.06 / CAISSE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK20384
  • N° de modèle du manufacturier 20384
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection noires sont dotées d'une monture en plastique avec des branches flexibles. Les verres sont en polycarbonate et sont de couleur bronze. Ces dernières sont conformes aux normes ANSI et CSA, offrent une protection anti-UV de 99.9 % et sont dotées d'un revêtement résistant aux rayures. Les montures sont de conception enveloppante et ont un ajustement universel. Cet article est vendu avec un cordon pour les suspendre ou les porter autour du cou.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • GenreUnisexe
  • Revêtement de lentilleNon revêtu
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Couleur du bras Noir
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Couleur de lentille Cuivre
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série V30 Nemesis
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande