Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Les lunettes de sécurité Nemesis sont en polycarbonate noir et satisfont aux normes ANSI et CSA. Ces dernières offrent une protection UV de 99.9% et sont dotées d'un revêtement résistant aux rayures sur les verres intérieur/extérieur. Ces lunettes sont livrées avec un cordon pour le cou. Ces lunettes de sécurité ont un design élégant, sportif et léger avec des branches douces au toucher. Ces dernières ont un style enveloppant large à verres unique pour une protection supplémenta
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Couleur de montureNoir
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
NormesCSA/ANSI
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreANSI/ISEA Z87.1+
Taille des lunettesStandard
Style de cadreEnveloppant
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleIntérieur/extérieur
SérieKleenguard V30
Pays d’origineestados unidos
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,71 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: