!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, PC

LUNETTES SÉCURITÉ A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, PC

JACKSON SAFETY

LUNETTES SÉCURITÉ A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, PC

LUNETTES SÉCURITÉ A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE AUX RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR, PC

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.09 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK20380
  • N° de modèle du manufacturier 20380
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité ont un design élégant, sportif et léger avec des branches douces au toucher. Ces dernières sont fabriquées à partir de polycarbonate noir, et les verres réfléchissants de couleur fumée sont dotés d'un revêtement résistant aux rayures et offrent une protection UV de 99.9 %. Ces lunettes sont certifiées CSA et ANSI. Ces dernières ont un style enveloppant large à verres unique pour une protection supplémentaire. Chaque verre comprend un cordon pour le cou.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Taille des lunettesStandard
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleFumée réfléchissant
  • SérieKleenguard V30
  • Couleur du bras Noir
  • Couleur de monture Noir
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande