!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR/CLR, PC/NYLON

LUNETTES SEC A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR/CLR, PC/NYLON

JACKSON SAFETY

LUNETTES SEC A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR/CLR, PC/NYLON close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR/CLR, PC/NYLON

LUNETTES SEC A/ CORDON P/ LE COU, ANSI/CSA, RÉSISTE RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, NOIR/CLR, PC/NYLON

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.71 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK20379
  • N° de modèle du manufacturier 20379
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Il s'agit de lunettes de sécurité unisexes en polycarbonate avec des montures en nylon noir et des verres en polycarbonate transparents et résistants aux rayures. Ces dernières sont classés ANSI et CSA pour les impacts et offrent une protection anti-UV de 99.9 %. Ces lunettes sont livrées avec un cordon pour le cou.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreEnveloppant
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • SérieKleenGuard Nemesis
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière ANSI/ISEA Z87.1+
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires