!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRZ, CSA, UV

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRZ, CSA, UV

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRZ, CSA, UV close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRZ, CSA, UV

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BEIGE/GRÈS BRZ, CSA, UV

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 25,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 303,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPCHB418DTP
  • N° de modèle du manufacturier CHB418DTP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Carhartt Carthage de taille moyenne à monture pleine avec protection UV de 100 % ont une monture enveloppante en nylon noir/beige. Dotées de lentilles en polycarbonate antibuée, antistatique et antirayures bronze grès, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage extérieur ont des branches à bouts droits et un protège-nez en caoutchouc. Elles ont un support coussiné en mousse à ventilation indirecte et des branches/sangles interchangeables.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir/brun clair
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieCarthage
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir/brun clair
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande