!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BLANC, CSA-2015

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BLANC, CSA-2015

PYRAMEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BLANC, CSA-2015 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BLANC, CSA-2015

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NOIR/BLANC, CSA-2015

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.21 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPCHB410DTP
  • N° de modèle du manufacturier CHB410DTP
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Carthage de taille moyenne à monture intégrale ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire/beige. Elles sont munies de lentilles transparentes en polycarbonate antibuée, antirayures et antistatiques, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à ventilation indirecte ont une branche droite noire/beige.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir/brun clair
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieCarthage
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Droit
  • Couleur de monture Noir/brun clair
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande