Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Hypershock à monture intégrale en polycarbonate avec protection contre les UV de 99,9 % ont une monture enveloppante moyenne noire mate et des lentilles à miroir bleues polarisées, antibuée et antirayures à revêtement dur, homologuées CSA, ces lunettes diélectriques unisexes sont dotées de plaquettes de nez et de garnitures de branches moulées souples pour un ajustement confortable et sûr, même dans des conditions chaudes et humides.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasDroit
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreMonture intégrale
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresOui
Revêtement de lentilleAntibuée, polarisé, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Coussinet de nez ajustableNon
Couleur du brasNoir
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleBleu
Détectable par détecteur de métalNon
SérieHypershock
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,34 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 127,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: