!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Article abandonné pouvant être remplacé
LUNETTES SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE MIROIR BLEU / COUCHE DURE, PC

LUNETTES SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE MIROIR BLEU / COUCHE DURE, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE MIROIR BLEU / COUCHE DURE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE MIROIR BLEU / COUCHE DURE, PC

LUNETTES SEC, CSA / ANSI, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, LENTILLE MIROIR BLEU / COUCHE DURE, PC

HONEYWELL UVEX

https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS2873
  • N° de modèle du manufacturier S2873
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Produit de remplacement suggéré
LUNETTES SEC,DEMI-MONTURE,MIROIR,PC/TPE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 20,72 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Informations sur le produit

Fabriquées avec des verres à couche dure en polycarbonate à miroir bleu, ces lunettes de sécurité Avatar offrent une excellente résistance aux rayures et une excellente protection. Ils présentent des demi-montures enveloppantes bleues de style unisexe avec des branches à noyau en fil à cliquet pour un ajustement sûr et adaptable. Elles répondent aux normes CSA et offrent une protection UV de 99.9 %.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasCliquet à noyau filaire
  • Couleur de montureBleu
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Bleu
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Avatar
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande