!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTEC UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, GR FORET, PC, BT12

LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTEC UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, GR FORET, PC, BT12

PYRAMEX

LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTEC UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, GR FORET, PC, BT12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTEC UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, GR FORET, PC, BT12

LUNETTES SEC/MONTURE INTEG, CSA/ANSI, PROTEC UV/RÉSISTE RAYURES/ANTIBUÉE, GR FORET, PC, BT12

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $21.95 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPVGSB922T
  • N° de modèle du manufacturier VGSB922T
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.08 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité de la série Vallejo présentent un design traditionnel unisexe noir à monture pleine avec des branches droites et une coupe universelle. Elles sont dotés de lentilles en polycarbonate miroir bleu glacier antibuée, résistantes aux rayures et à 99.9 % de protection contre les UV. Ces lunettes répondent aux normes CSA / ANSI et sont offertes en boîte de 12.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasSpatule courbée
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate/TPE
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris forêt
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série VALLEJO
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires