!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, LUNETTES-MASQUES, PROT UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA/ANSI, AMBRE, PC, BT 12

LUNETTES SEC, LUNETTES-MASQUES, PROT UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA/ANSI, AMBRE, PC, BT 12

PYRAMEX

LUNETTES SEC, LUNETTES-MASQUES, PROT UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA/ANSI, AMBRE, PC, BT 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, LUNETTES-MASQUES, PROT UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA/ANSI, AMBRE, PC, BT 12

LUNETTES SEC, LUNETTES-MASQUES, PROT UV, ANTI-BUÉE, RÉSISTE RAYURES, CSA/ANSI, AMBRE, PC, BT 12

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $248.01 / BOÎTE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPGB9430STM
  • N° de modèle du manufacturier GB9430STM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.97 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux à l'aide de cette boîte de 12 lunettes-masque de sécurité universelles à plein cadre. La lentille en polycarbonate teinté ambré est résistante aux rayures et antibuée pour garder votre vision claire alors qu'elle offre une protection UV de 99.9 %. Une cote CSA et ANSI maintient les normes de sécurité claires.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • GenreUnisexe
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA
  • Détectable avec rayons XOui
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Ambre
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Isotope
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande