!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMES/BLEUS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMES/BLEUS, PC

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMES/BLEUS, PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMES/BLEUS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMES/BLEUS, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.69 / CHAQUE
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
  • N° article DSIEP750S
  • N° de modèle du manufacturier EP750-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.102 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité en polycarbonate sont dotées d'une protection anti-UV de 99.9 % et sont de couleur fumée avec un système de branches EZ-ON noir. Ces dernières sont dotées d'un revêtement sur les verres qui est anti-buée, antistatique et résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleFumée
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • NormesCSA/ANSI
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Couleur de monture Fumée
  • Style de cadre OTG
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Série OTG Extra
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)