Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité de couleur ambre sont dotées d'un système de branches noir EZ-ON et d'un revêtement anti-buée, antistatique et résistant aux rayures sur les verres. Ces dernières sont homologuées CSA et ANSI et fabriquées en polycarbonate, avec une protection UV de 99.9 %.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalOui
NormesCSA/ANSI
Doublure de mousseNon
Coussinet de nez ajustableOui
Couleur du brasNoir
Type d'embout du brasRéglable
Couleur de montureAmbre
Style de cadreOTG
Comprend un traitement antistatique des verresOui
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
SérieOTG Extra
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineSuisse
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $3.97
/ EACH
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: