!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, NR/FUMÉE, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, NR/FUMÉE, CSA, UV, M, UNISEXE

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, NR/FUMÉE, CSA, UV, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, NR/FUMÉE, CSA, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, PC/TPE, ANTIRAYURES, ANTIBUÉE, NR/FUMÉE, CSA, UV, M, UNISEXE

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.27 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSB5730D
  • N° de modèle du manufacturier SB5730D
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 856
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Venture 3 de taille moyenne à demi-monture ventilée en polycarbonate avec protection de 99 % contre les UVA/B/C ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles ambrées antirayures à courbure de base 9½, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général possèdent une branche réglable en élastomère thermoplastique à double injection et une plaquette nasale réglable.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate/TPE
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Ambre
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Venture 3
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)