!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL CONFORTABLE, UV, POLYCARBONATE/NYLON, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL CONFORTABLE, UV, POLYCARBONATE/NYLON, PC

CABOT

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL CONFORTABLE, UV, POLYCARBONATE/NYLON, PC close
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
LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL CONFORTABLE, UV, POLYCARBONATE/NYLON, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, ANTI-BUÉE, SUPPORT NASAL CONFORTABLE, UV, POLYCARBONATE/NYLON, PC

CABOT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.82 / CHAQUE
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
  • N° article CBT12262
  • N° de modèle du manufacturier 12262
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181800
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité à demi-monture sont conçues pour un ajustement confortable avec un support nasal souple et confortable et des branches à extrémités souples. Ces lunettes sont dotées de verres en polycarbonate gris anti-buée, d'une monture en nylon noir et de branches noires de style spatule. Ces lunettes répondent aux normes ANSI et CSA et protègent contre 99.9 % des rayons UV.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir/orange
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SériePrivo
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Embout de branche souple
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)