!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, EZ-ON, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMÉES, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, EZ-ON, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMÉES, PC

DYNAMIC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, EZ-ON, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMÉES, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, EZ-ON, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMÉES, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA/ANSI, EZ-ON, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/ANTI-RAYURES/PROTECTION UV, FUMÉES, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 12,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 128,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP650GS
  • N° de modèle du manufacturier EP650G-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité incurvées à double verre de couleur fumée sont fabriquées en polycarbonate et offrent une protection à 99 % contre les rayons UV. Ces dernières répondent aux normes de sécurité CSA et ANSI et sont anti-buée, anti-rayures et antistatiques. Ces lunettes sont dotées d'un système de branches EZ-ON noir.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleFumée
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieFusion Plus
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Couleur de monture Fumée
  • Style de cadre Traditionnel
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande