!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC EZ-ON, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/RÉSISTEX RAYURES, INT/EXT/MIROITÉS/NOIR, PC

LUN SEC EZ-ON, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/RÉSISTEX RAYURES, INT/EXT/MIROITÉS/NOIR, PC

DYNAMIC

LUN SEC EZ-ON, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/RÉSISTEX RAYURES, INT/EXT/MIROITÉS/NOIR, PC close
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
LUN SEC EZ-ON, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/RÉSISTEX RAYURES, INT/EXT/MIROITÉS/NOIR, PC

LUN SEC EZ-ON, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE/RÉSISTEX RAYURES, INT/EXT/MIROITÉS/NOIR, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.01 / CHAQUE
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
  • N° article DSIEP650GIO
  • N° de modèle du manufacturier EP650G-IO
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.096 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes sont miroitées pour l'intérieur/l'extérieur et ont une protection anit-UV de 99.9%. Ces dernières sont fabriquées en polycarbonate et sont dotées de branches EZ-ON noires. Anti-buée, antistatique et résistant aux rayures, ces verres avec joint d'étanchéité sont conformes aux normes CSA et ANSI et protègent contre les dangers tels que les particules volantes, les éclaboussures et le métal en fusion.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir intérieur/extérieur
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieFusion Plus
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)