!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, CSA/ANSI, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, CLR/NOIR A/ UN JOINT D'ÉTANCHÉITE, PC

LUNETTES SEC, CSA/ANSI, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, CLR/NOIR A/ UN JOINT D'ÉTANCHÉITE, PC

DYNAMIC

LUNETTES SEC, CSA/ANSI, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, CLR/NOIR A/ UN JOINT D'ÉTANCHÉITE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, CSA/ANSI, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, CLR/NOIR A/ UN JOINT D'ÉTANCHÉITE, PC

LUNETTES SEC, CSA/ANSI, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, CLR/NOIR A/ UN JOINT D'ÉTANCHÉITE, PC

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP650GC
  • N° de modèle du manufacturier EP650GC
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité transparentes sont fabriquées en polycarbonate résistant aux rayures avec un revêtement de verres anti-buée. Ces dernières sont antistatiques et sont dotées de branches noires avec un système de branches EZ-ON. Ces lunettes sont dotées de verres doubles incurvés qui protègeront vos yeux contre la saleté, les débris ou les éclaboussures. Ces dernières répondent aux normes de la CSA et offrent une protection anti-UV de 99.9 %.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieFusion Plus
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Couleur de monture Transparent
  • Style de cadre Traditionnel
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Suisse (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande