!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTISTATIQUE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTISTATIQUE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTISTATIQUE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTISTATIQUE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTES, NYLON/PC, ANTISTATIQUE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG23Y618
  • N° de modèle du manufacturier 23Y618
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Agitator de taille moyenne à demi-monture avec protection UVA/B à 99,9 % ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate ani-statiques et antirayures, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches coussinées en nylon noir avec des embouts droits/ventilés, de coussinet de nez avec un pont en caoutchouc et d’un cordon

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasDroit, ventilé
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Protection diélectrique Non
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Oui
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Agitateur
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande