Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité SS1 de taille moyenne avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate Duramass à revêtement dur et antirayures, homologuées CSA, ces lunettes unisexes ont des branches réglables noires avec embouts en spatule et d’un pont moulée.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasNylon
Protection diélectriqueNon
Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
Matériau de la carcasseNylon
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Longueur du bras réglableOui
Couleur du brasNoir
Type d'embout du brasSpatula
Taille des lunettesStandard
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieSS1
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU3-7
Détectable avec rayons XNon
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 19,00 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 4,33 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: