!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC DETECT MÉT / RAYONS X, CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, NOIR, NYLON / PC

LUNETTES SEC DETECT MÉT / RAYONS X, CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, NOIR, NYLON / PC

MCR SAFETY

LUNETTES SEC DETECT MÉT / RAYONS X, CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, NOIR, NYLON / PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC DETECT MÉT / RAYONS X, CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, NOIR, NYLON / PC

LUNETTES SEC DETECT MÉT / RAYONS X, CSA, RÉSISTE RAYURES / PROTECTION UV, NOIR, NYLON / PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.17 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MSFKD310
  • N° de modèle du manufacturier KD310
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.24 lb

Informations sur le produit

Ce sont des lunettes de protection noires à monture en nylon avec des lentilles transparents en polycarbonate. Elles sont détectables par détecteur de métal et par rayons X, offrent une protection UV de 99.9 % et répondent aux normes CSA. Ces lunettes sont de taille unique et ont un style unisexe traditionnel à demi-monture avec des temples en forme de spatule.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasNylon
  • Protection diélectriqueNon
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série KD3
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U3-7
  • Détectable avec rayons X Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande