!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SAFETY GLASSES, FRAMELESS, WRAPAROUND, NYLON/PC, ANTI-SCRATCH,I/O, UV, M, UNISEX

SAFETY GLASSES, FRAMELESS, WRAPAROUND, NYLON/PC, ANTI-SCRATCH,I/O, UV, M, UNISEX

CONDOR

SAFETY GLASSES, FRAMELESS, WRAPAROUND, NYLON/PC, ANTI-SCRATCH,I/O, UV, M, UNISEX close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
SAFETY GLASSES, FRAMELESS, WRAPAROUND, NYLON/PC, ANTI-SCRATCH,I/O, UV, M, UNISEX

SAFETY GLASSES, FRAMELESS, WRAPAROUND, NYLON/PC, ANTI-SCRATCH,I/O, UV, M, UNISEX

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.33 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG1FYY5
  • N° de modèle du manufacturier 1FYY5
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Enticer medium sans monture avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante en nylon avec une charnière à ressort de couleur noire. Dotées de verres en polycarbonate antirayures pour l’intérieur et l’extérieur. Les lunettes unisexes ont un nez en caoutchouc thermoplastique et des branches à baïonnette qui mesurent 124 millimètres, 140½ millimètres d’une branche à l’autre, et une température de fonctionnement allant de -5 °C à 50 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasBaïonnette
  • Désignation pour les petites têtesNon évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreSans monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris pâle
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieEnticer
  • Largeur de branche à branche140 1/2 mm
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande