Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Tornado F5 de taille moyenne à demi-monture Elasto LT avec protection UV de 99,9 % ont une monture enveloppante de couleur noir/rouge. Dotées de lentilles antibuée et antirayures en polycarbonate transparent homologuées CSA, ces lunettes polyvalentes unisexes sont dotées d’un pont rembourré.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureNoir/rouge
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieTornado F5
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasNon ajustable
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseElasto LT
Type de cadreDemi-monture
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 17,30 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: