!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, M, UNISEXES

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, M, UNISEXES close
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
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, M, UNISEXES

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.19 / CHAQUE
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
  • N° article JCK25672
  • N° de modèle du manufacturier 25672
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection V50 Calico de taille moyenne en polycarbonate avec protection de 99,9 % UVA/B/C ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes antibuée et antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes possèdent un serre-tête qui peut être remplacé par des branches d’un simple clic et sont livrées avec un sac en microfibre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieV50 Calico
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Interchangeable, charnière à ciquet
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Doublure de mousse Oui