!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/BLNC, I/E, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/BLNC, I/E, CSA, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/BLNC, I/E, CSA, M close
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
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/BLNC, I/E, CSA, M

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIBUÉE, NR/BLNC, I/E, CSA, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.94 / CHAQUE
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
  • N° article PSPSBG5080DT
  • N° de modèle du manufacturier SBG5080DT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Highlander Plus à monture complète de taille moyenne avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture enveloppante en nylon de couleur noire/grise. Dotées de verres miroirs intérieurs/extérieurs en polycarbonate antibuée et antirayures, approuvés par l’ACNOR. Les lunettes unisexes à usage général ont des branches en polycarbonate noir/gris avec des extrémités droites et une bande en polyester.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Protection diélectriqueNon
  • Couleur de montureNoir/gris
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleMiroir gris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieHighlander Plus
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir/gris
  • Type d'embout du bras Droit
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)