!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC/S/MONTURE, CSA / ANSI, ANTIBUÉE/RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, LENTILLE CLAIRE, PC, BT 12

LUN SEC/S/MONTURE, CSA / ANSI, ANTIBUÉE/RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, LENTILLE CLAIRE, PC, BT 12

PYRAMEX

LUN SEC/S/MONTURE, CSA / ANSI, ANTIBUÉE/RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, LENTILLE CLAIRE, PC, BT 12 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUN SEC/S/MONTURE, CSA / ANSI, ANTIBUÉE/RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, LENTILLE CLAIRE, PC, BT 12

LUN SEC/S/MONTURE, CSA / ANSI, ANTIBUÉE/RÉSISTE RAYURES/PROTECT UV, LENTILLE CLAIRE, PC, BT 12

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $60.58 / BOÎTE de 12

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSBG9610ST
  • N° de modèle du manufacturier SBG9610ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.13 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Endeavor Plus sont fabriquées en polycarbonate durable pour une excellente protection des yeux. Elles sont dotées de lentilles transparentes, résistantes aux rayures et antibuée qui protègent à 99.9 % des UV et d'un design traditionnel unisexe sans cadre avec des branches flexibles et un ajustement universel. Ces lunettes sont disponibles en boîte de 12.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleCouleur du miroir
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieEndeavor Plus
  • Largeur de branche à branche75 mm
  • Détectable avec rayons XOui
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir/gris
  • Type d'embout du bras Arrondie
  • Couleur de monture Noir/gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande