!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES PROTECTION STRATOS, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, ANSI / CSA, NOIR, NYLON / PC

LUNETTES PROTECTION STRATOS, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, ANSI / CSA, NOIR, NYLON / PC

MCR SAFETY

LUNETTES PROTECTION STRATOS, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, ANSI / CSA, NOIR, NYLON / PC close
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
LUNETTES PROTECTION STRATOS, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, ANSI / CSA, NOIR, NYLON / PC

LUNETTES PROTECTION STRATOS, PROTECTION UV / RÉSISTANT AUX RAYURES, ANSI / CSA, NOIR, NYLON / PC

MCR SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.46 / CHAQUE
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
  • N° article MSFSS112
  • N° de modèle du manufacturier SS112
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 857
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Les lunettes de sécurité Stratos ont une demi-monture unisexe enveloppante avec des branches Spatulite réglables, ce qui leur donne un ajustement universel. Elles répondent aux normes CSA et offrent une protection UV de 99.9 %. Elles sont en nylon noir, avec des lentilles transparents en polycarbonate qui ont un revêtement résistant aux rayures.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Matériau de brasNylon
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-égratignures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • SérieST1
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)