!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, NR/FUMÉ, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, NR/FUMÉ, M, UNISEXES

JACKSON SAFETY

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, NR/FUMÉ, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, NR/FUMÉ, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, POLYCARBONATE, ANTIBUÉE, NR/FUMÉ, M, UNISEXES

JACKSON SAFETY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.19 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article JCK25675
  • N° de modèle du manufacturier 25675
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection V50 Calico de taille moyenne en polycarbonate avec protection de 99,9 % contre les UV ont une monture enveloppante avec une charnière à cliquet de couleur noire. Dotées de lentilles fumées antibuée et antirayures, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches camouflage avec des embouts flexibles et possèdent un serre-tête interchangeable. Elles sont livrées avec une pochette de transport qui peut servir de solution de nettoyage pour les lentilles.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Protection diélectriqueNon
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI Z87.1+ 2010, CSA Z94.3-2007, EN 166-2001
  • Doublure de mousseOui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Interchangeable, charnière à ciquet
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série V50 Calico
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires