!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE COMPLÈTE, FLEXIBLE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE COMPLÈTE, FLEXIBLE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

ERGODYNE

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE COMPLÈTE, FLEXIBLE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE COMPLÈTE, FLEXIBLE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE COMPLÈTE, FLEXIBLE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, NR/TRSP, CSA, UV, M, UNISEXES

ERGODYNE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.82 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EGO56000
  • N° de modèle du manufacturier 56000
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Loki de taille moyenne à monture complète avec protection UV de 99,9 % ont une monture en nylon flexible de couleur noire. Elles sont dotées d’une lentille transparente en polycarbonate antirayures qui répond aux normes CSA Z94.1-2015/Z94.3, ces lunettes unisexes durables sont dotées d’une branche en caoutchouc gris antidérapant et comprennent un joint d’étanchéité en mousse et une courroie de retenue.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasGris
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseNylon
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement polarisé des verresOui
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieLOKI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Caoutchouc antidérapant
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Polarisée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande