Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Goliath de taille moyenne à monture pleine, avec protection de 99 % contre les UVA/B/C, ont une monture enveloppante en nylon noir. Dotées de lentilles bleues en polycarbonate antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches noires en polycarbonate/élastomère thermoplastique avec des embouts en forme de spatule.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Type d'embout du brasSpatula
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseNylon
Type de cadreMonture intégrale
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Comprend un pare-soleil supérieurNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Désignation de la teinte de soudageNon classé pour la soudure
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate/TPR
Protection diélectriqueNon
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxNon
Comprend des bras rembourrésOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleBleu
Détectable par détecteur de métalNon
SérieGoliath
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,62 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,36 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: