!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SEC, UV, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, POLYCARBONATE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES

LUNETTES SEC, UV, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, POLYCARBONATE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES

DYNAMIC

LUNETTES SEC, UV, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, POLYCARBONATE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SEC, UV, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, POLYCARBONATE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES

LUNETTES SEC, UV, ANTI-RAYURES/ANTI-BUÉE/ANTI-STATIQUE, POLYCARBONATE/RÉSISTE PRODUITS CHIMIQUES

DYNAMIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.02 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DSIEP100BS
  • N° de modèle du manufacturier EP100BS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.072 lb

Informations sur le produit

Gardez une vision claire tout au long de la journée de travail avec ces lunettes de sécurité anti-buée, anti-statiques et anti-rayures. Ces dernières sont dotées d'une monture noire en matériau résistant aux produits chimiques New Elasto LT, de verres en polycarbonate fumé et de branches incurvées noires. Ces dernières protègent contre 99.9 % des rayons UV et répondent aux normes ANSI et CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasArrondie
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • Comprend un traitement antistatique des verresOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, anti-statique, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nouveau matériau Elasto LT résistant aux produits chimiques
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Fumée
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série Warrior
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande