!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, MONTURE INTÉGRALE, ENVELOPPANTE, PC, ANTIBUÉE, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.54 / CHAQUE
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
  • N° article EBP22ED39
  • N° de modèle du manufacturier 22ED39
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181804
  • PAGE DU CATALOGUE # 853
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Donyi de taille moyenne à monture intégrale avec protection UVA/B à 99,9 % ont une monture enveloppante noire en polycarbonate avec charnière à ressort. Dotées de lentilles antibuée transparentes et comprennent une sangle élastique. Les lunettes unisexes comportent des branches à baïonnette mesurant 115 mm, la distance entre les branches est de 139⅞ mm, et leur température de fonctionnement est comprise entre -5 et 60 °C.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir/bleu
  • Type d'embout du brasBaïonnette
  • Désignation pour les petites têtesNon classé pour petites têtes
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieDonyi
  • Largeur de branche à branche139-7/8 mm
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Non
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Taille des lunettes Standard
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Oui
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)