!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ A/JOINT D'ÉTANCHÉITE MOUSSE/SANGLE, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, UV, POLYCARBONATE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ A/JOINT D'ÉTANCHÉITE MOUSSE/SANGLE, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, UV, POLYCARBONATE, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ A/JOINT D'ÉTANCHÉITE MOUSSE/SANGLE, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, UV, POLYCARBONATE, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ A/JOINT D'ÉTANCHÉITE MOUSSE/SANGLE, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, UV, POLYCARBONATE, PC

LUNETTES SÉCURITÉ A/JOINT D'ÉTANCHÉITE MOUSSE/SANGLE, ANTI-BUÉE, ENVELOPPANT, UV, POLYCARBONATE, PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.04 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CBTS1107SGAF-KT
  • N° de modèle du manufacturier S1107SGAF-KT
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.058 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité à demi-monture en polycarbonate comprennent une sangle et un joint en mousse pour masquer l'exposition des yeux à la poussière et aux débris. Ces dernières sont dotées de verres gris anti-buée enveloppants, de branches noires et bleues de style spatule et d'une monture noire et bleue. Ces lunettes protègent contre 99.9 % des rayons UV et répondent aux normes ANSI et CSA.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Couleur de montureNoir/bleu
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir/bleu
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Solus 1000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande