!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE ENVELOPPANTE, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, 2015, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE ENVELOPPANTE, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, 2015, M

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE ENVELOPPANTE, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, 2015, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE ENVELOPPANTE, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, 2015, M

LUNETTES DE SÉCURITÉ, DEMI-MONTURE ENVELOPPANTE, PC, HYDROSHIELD, ANTIBUÉE, NR/TRSP, CSA, 2015, M

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $15.10 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS4200HS
  • N° de modèle du manufacturier S4200HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 855
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Protege de talle moyenne à demi-monture en polycarbonate avec un indice de protection solaire U6 ont une monture enveloppante de couleur noire. Elles sont dotées d’une lentille transparente HydroShield antibuée qui répond aux normes CSA 2015, ces lunettes diélectriques unisexes à usage général sont dotées d’une branche rembourrée noire avec des embouts à baïonnette, des plaquettes de branches et une plaquette nasale coussinée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du brasBaïonnette
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurNon
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI/MCEPS
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un revêtement pour les yeux Non
  • Comprend des bras rembourrés Oui
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Protege
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultraviolets U6
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande