Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Tirade de taille moyenne en polycarbonate sans monture, avec protection UV de 99,9 %, ont une monture enveloppante de couleur noire brillante. Dotées de lentilles grises Uvextra antibuée homologuées CSA, ces lunettes diélectriques unisexes à usage général sont dotées d’embouts à baïonnette et d’un bandeau, d’un support oculaire et d’une doublure frontale réglables.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un revêtement pour les yeuxOui
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
Couleur de lentilleGris
Détectable par détecteur de métalNon
SérieTirade
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasBaïonnette
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 127,48 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: