!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/MIROIR ARGENTÉ, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/MIROIR ARGENTÉ, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/MIROIR ARGENTÉ, M close
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
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/MIROIR ARGENTÉ, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, ENVELOPPANTE, NYLON 6.6/PC, ANTIRAYURES, NR/MIROIR ARGENTÉ, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 9,58 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 114,96 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article PSPSB1870S
  • N° de modèle du manufacturier SB1870S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Venture II de taille moyenne à demi-monture avec protection UV de 99 % ont une monture enveloppante en nylon 6,6 de couleur noire. Dotées de lentilles en polycarbonate antirayures à courbure de base 9-3/4 miroir argenté, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage général ont des branches réglables et des plaquettes nasales en caoutchouc qui maintiennent la lentille et l’empêchent de glisser.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseHexaméthylènediamine avec l'acide adipique (nylon 6/6)
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleMiroir gris
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieVenture II
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)