!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON 6/6/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON 6/6/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, CSA, UV, M

PYRAMEX

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON 6/6/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, CSA, UV, M close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON 6/6/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, CSA, UV, M

LUNETTES DE PROTECTION, DEMI-MONTURE, TRADITIONNELLES, NYLON 6/6/PC, ANTIRAYURES, NR/AMBRE, CSA, UV, M

PYRAMEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.47 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 65,64 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article PSPSB1830S
  • N° de modèle du manufacturier SB1830S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 860
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Venture II de taille moyenne avec protection UVA/B/C de 99 % ont une monture traditionnelle en polyhexaméthylène adiptimide (nylon 6/6) de couleur noire. Dotées de lentilles en polycarbonate ambré antirayures à courbure de base 9-3/4, homologuées CSA, ces lunettes unisexes à usage intérieur ont des plaquettes nasales, une branche et des branches réglables.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Couleur du brasNoir
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcasseHexaméthylènediamine avec l'acide adipique (nylon 6/6)
  • Type de cadreDemi-monture
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Couleur de lentilleAmbre
  • Détectable par détecteur de métalOui
  • SérieVenture II
  • Détectable avec rayons XNon
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Traditionnel
  • Genre Unisexe
  • Revêtement de lentille Anti-égratignures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande