Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité Genesis à demi-monture en polycarbonate de taille moyenne avec protection U6 ont une monture enveloppante de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes antibuée et antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes diélectriques ont des branches noires avec des embouts en spatulite et sont dotées d’un coussinet de nez.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasNoir
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureNoir
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée, résistant aux rayures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI/MCEPS
Détectable avec rayons XNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Type d'embout du brasAjustable, spatule
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreDemi-monture
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un pare-soleil supérieurOui
Comprend des bras rembourrésNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleTransparent
Détectable par détecteur de métalNon
SérieGenesis
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 118,92 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: