!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG/ENVELOPPANTES, PC/NYLON, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG/ENVELOPPANTES, PC/NYLON, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG/ENVELOPPANTES, PC/NYLON, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG/ENVELOPPANTES, PC/NYLON, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, OTG/ENVELOPPANTES, PC/NYLON, ANTIRAYURES, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $9.40 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VW17
  • N° de modèle du manufacturier 1VW17
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Quest de taille moyenne en polycarbonate sans monture avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture enveloppante noire surmontant les lentilles. Dotées de lentilles transparentes antirayures, les lunettes unisexes ont des branches noires en nylon de 99 millimètres avec des embouts réglables et leur température de fonctionnement est comprise entre -5 et 55°C. La distance entre les branches est de 3⅞ pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Coussinet de nez ajustableNon
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasRéglable
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreOTG
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleAnti-rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI Z87.1-2015
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Nylon
  • Protection diélectrique Non
  • Désignation pour les petites têtes Non évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Sans monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Comprend des bras rembourrés Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Oui
  • Série TCXL
  • Largeur de branche à branche 3 7/8 po
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)