!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTI-REFLECTION / PROTECT UV, LENT. GR, PC

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTI-REFLECTION / PROTECT UV, LENT. GR, PC

UVEX

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTI-REFLECTION / PROTECT UV, LENT. GR, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTI-REFLECTION / PROTECT UV, LENT. GR, PC

LUN SEC PAR-DESSUS LUNETTES, CSA / ANSI, ANTI-RAYURES / ANTI-REFLECTION / PROTECT UV, LENT. GR, PC

UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.96 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS3852
  • N° de modèle du manufacturier S3852
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 859
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Avatar s'adaptent aux lunettes de prescription pour une excellente protection. Leurs lentilles grises en polycarbonate sont antireflet, résistants aux rayures et offrent une protection UV de 0.999. Les demi-montures de style unisexe sont noires et rouges et sont dotées d'un coussin nasal flexible et de branches droites pour un confort sûr. Ces dernières répondent aux normes CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasDroit
  • Couleur de montureNoir/rouge
  • Style de cadreOTG
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un traitement polarisé des verresNon
  • Revêtement de lentilleRevêtement anti-reflets, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesCSA/ANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate, élastomères thermoplastiques
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Polycarbonate
  • Type de cadre Demi-monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Non
  • Couleur de lentille Gris
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Avatar
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande