!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, HYDROPHILE / HYDROPHOBE, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROTECTION UV, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, HYDROPHILE / HYDROPHOBE, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROTECTION UV, PC

HONEYWELL UVEX

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, HYDROPHILE / HYDROPHOBE, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROTECTION UV, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, HYDROPHILE / HYDROPHOBE, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROTECTION UV, PC

LUNETTES SÉCURITÉ, CSA / ANSI, HYDROPHILE / HYDROPHOBE, ANTI-RAYURES / ANTIBUÉE / PROTECTION UV, PC

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $20.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS2940HS
  • N° de modèle du manufacturier S2940HS
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 859
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Protégez vos yeux avec ces lunettes de sécurité Brevard à monture intégrale noire. Leurs lentilles transparentes en polycarbonate sont hydrophiles et hydrophobes pour absorber la buée et repousser l'eau. Les lentilles transparentes sont résistantes aux rayures et offrent une protection UV de 99.9 %. Leur conception unisexe présente des montures de style enveloppant avec des branches rembourrées pour un confort et un ajustement universel. Ces lunettes sont conformes aux normes CSA/ANSI.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Coussinet de nez ajustableOui
  • Couleur du brasNoir
  • Type d'embout du brasDroit
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePolycarbonate
  • Type de cadreMonture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Comprend un pare-soleil supérieurOui
  • Comprend un traitement polarisé des verresOui
  • Revêtement de lentilleAntibuée, polarisé, résistant aux rayures
  • Matériau de lentillePolycarbonate
  • Lentille photochromatiqueNon
  • NormesANSI
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussière Non conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de bras Polycarbonate
  • Protection diélectrique Oui
  • Couleur de monture Noir
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement anti-rayures des verres Oui
  • Couleur de lentille Transparent
  • Détectable par détecteur de métal Non
  • Série Uvex Hypershock
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande