!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE close
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
LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

LUNETTES DE SÉCURITÉ, SANS MONTURE, TRADITIONNELLES, POLYCARBONATE/NYLON, NOIR/TRNSP, UV, M, UNISEXE

CONDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.32 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1VW15
  • N° de modèle du manufacturier 1VW15
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité Quest de taille moyenne sans monture avec protection UVA/B de 99,9 % ont une monture traditionnelle de couleur noire. Dotées de lentilles transparentes en polycarbonate. Les lunettes unisexes ont des branches noires en nylon de 100 millimètres avec des embouts réglables et leur température de fonctionnement est comprise entre -5 et 60°C. Elles ont des charnières à ressort avec une distance de 137½ mm d’une branche à l’autre.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de sécurité
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasNylon
  • Taille des lunettesStandard
  • Couleur de montureNoir
  • Style de cadreTraditionnel
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieQuest
  • Largeur de branche à branche137 1/2 mm
  • Détectable avec rayons XNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Noir
  • Type d'embout du bras Réglable
  • Désignation pour les petites têtes Non évalué pour les petites têtes
  • Matériau de la carcasse Sans monture
  • Type de cadre Sans monture
  • Comprend un traitement antibuée des verres Non
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Oui
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Sans revêtement
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI Z87.1-2015
  • Désignation de la teinte de soudage Non évalué pour le soudage
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)