!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/BLNC/RG/TRSP, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/BLNC/RG/TRSP, M, UNISEXES

HONEYWELL UVEX

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/BLNC/RG/TRSP, M, UNISEXES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/BLNC/RG/TRSP, M, UNISEXES

LUNETTES DE PROTECTION, MONTURE PLEINE, ENVELOPPANTE, NYLON/PC, ANTIRAYURES, BL/BLNC/RG/TRSP, M, UNISEXES

HONEYWELL UVEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.40 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article UVXS1169C
  • N° de modèle du manufacturier S1169C
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181802
  • PAGE DU CATALOGUE # 862
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de protection Astrospec 3000 de taille moyenne à monture pleine avec protection U6 ont une monture enveloppante en nylon de couleur rouge patriote/blanc/bleu. Dotées de lentilles antibuée transparentes Uvextreme en polycarbonate homologuées CSA, ces lunettes diélectriques unisexes à lentille unique et à écrans latéraux moulés ont des branches noires réglables et sont dotées d’une plaquette nasale matelassée.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasNylon
  • Protection diélectriqueOui
  • Couleur de montureBleu/rouge/blanc
  • Style de cadreEnveloppant
  • GenreUnisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verresNon
  • Comprend un revêtement pour les yeuxNon
  • Comprend des bras rembourrésNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresNon
  • Couleur de lentilleTransparent
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieAstrospec 3000
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Doublure de mousseNon
  • Longueur du bras réglable Oui
  • Couleur du bras Bleu/rouge/blanc
  • Type d'embout du bras Spatula
  • Taille des lunettes Standard
  • Matériau de la carcasse Nylon
  • Type de cadre Monture intégrale
  • Comprend un traitement antibuée des verres Oui
  • Comprend un pare-soleil supérieur Non
  • Sans revêtement des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes CSA/ANSI/MCEPS
  • Détectable avec rayons X Non
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande