!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LUNETTES SÉCURITÉ SECUREFIT, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, BLEU/GRIS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ SECUREFIT, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, BLEU/GRIS, PC

3M

LUNETTES SÉCURITÉ SECUREFIT, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, BLEU/GRIS, PC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LUNETTES SÉCURITÉ SECUREFIT, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, BLEU/GRIS, PC

LUNETTES SÉCURITÉ SECUREFIT, CSA/ANSI, ANTI-BUÉE/ANTI-RAYURES/PROTECTION ANTI-UV, BLEU/GRIS, PC

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $14.62 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMSF402XSGAF-BLU
  • N° de modèle du manufacturier SF402XSGAF-BLU
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181803
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ces lunettes de sécurité SecureFit ont un style demi-monture d'aspect traditionnel et s'adaptent de manière universelle. Fabriquées en polycarbonate, ces dernières sont dotées de verres transparents, anti-buée et anti-rayures, et la monture est bleue et grise. Les branches sont réglables sur ces lunettes de sécurité unisexes. Ces lunettes sont conformes aux normes CSA et ANSI pour les risques d'impact et elles protègent à 99.9 % contre les rayons UV.

Spécifications techniques

  • ArticleLunettes de protection
  • Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
  • Matériau de brasPolycarbonate
  • Taille des lunettesStandard
  • Matériau de la carcassePlastique
  • Type de cadreSans cadre
  • Comprend un traitement antibuée des verresOui
  • Sans revêtement des verresNon
  • Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
  • Couleur de lentilleGris
  • Détectable par détecteur de métalNon
  • SérieSecureFit 400X
  • Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
  • Détectable avec rayons XNon
  • Coussinet de nez ajustable Oui
  • Couleur du bras Bleu/gris
  • Type d'embout du bras Diffusion de pression
  • Couleur de monture Bleu/gris
  • Style de cadre Enveloppant
  • Genre Unisexe
  • Comprend un traitement antistatique des verres Non
  • Comprend un traitement polarisé des verres Non
  • Revêtement de lentille Anti-buée, résistant aux rayures
  • Matériau de lentille Polycarbonate
  • Lentille photochromatique Non
  • Normes ANSI
  • Désignation de la teinte de soudage Non classé pour la soudure
  • Doublure de mousse Non
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande