Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de sécurité SPV200 ont des lentilles intérieures/extérieures en polycarbonate, idéales pour une utilisation dans des environnements à lumière variable. Elles sont conformes aux normes CSA/ANSI, sont dotés d'un revêtement anti-rayures et protègent à 99.9 % des rayons UV. Leur design unisexe présente un look enveloppant sans monture avec des branches bleues et des branches à embout flexible pour un ajustement confortable.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Couleur du brasBleu
Type d'embout du brasFlexible
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcassePolycarbonate
Type de cadreSans cadre
Comprend un traitement antibuée des verresNon
Sans revêtement des verresNon
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleGris pâle
Détectable par détecteur de métalNon
SérieSVP200
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseNon
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Matériau de brasPolycarbonate
Protection diélectriqueOui
Couleur de montureBleu
Style de cadreEnveloppant
GenreUnisexe
Comprend un traitement antistatique des verresNon
Comprend un traitement polarisé des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-égratignures
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesCSA/ANSI
Détectable avec rayons XNon
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca